WILO ITALIA - WIL2548593 PLAVIS 011-C-2G - 2548593

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Förderhöhe - 4 m
Max. Pumpvolumen - 340 l/h
Mit Ablaufschlauch - nein
Breite - 116 mm
Max. Saughöhe - 0 m
Packung
1 ST
EAN
4048482805634
Artikelnummer
WIL2548593
Herstellernummer
2548593
Hersteller
WIL
Max. Förderhöhe:
4 m
Max. Pumpvolumen:
340 l/h
Mit Ablaufschlauch:
nein
Breite:
116 mm
Max. Saughöhe:
0 m
Tiefe:
152 mm
Höhe:
139 mm
Aufgenommene Motorleistung (P1):
20 W
Mit Granulatkörnern:
nein
Staz. sollevamento condensati aut. Wilo Plavis 011-C-2G Var.18/40mm,1x240V,15W Brennwerttechnik Impianti di condizionamento e refrigerazione (come frigoriferi ed evaporatori)