Startseite

WILO ITALIA - WIL2548552 PLAVIS 013-C-2G - 2548552

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2548552 PLAVIS 013-C-2G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Förderhöhe - 4 m

  • Max. Pumpvolumen - 340 l/h

  • Mit Ablaufschlauch - nein

  • Breite - 123 mm

  • Max. Saughöhe - 0 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482796758

Artikelnummer

WIL2548552

Herstellernummer

2548552

Hersteller

WIL

Max. Förderhöhe:

4 m

Max. Pumpvolumen:

340 l/h

Mit Ablaufschlauch:

nein

Breite:

123 mm

Max. Saughöhe:

0 m

Tiefe:

210 mm

Höhe:

139 mm

Aufgenommene Motorleistung (P1):

20 W

Mit Granulatkörnern:

nein

Staz. sollevamento condensati Wilo Plavis 013-C-2G,1x100-240V15kW Brennwerttechnik Impianti di condizionamento e refrigerazione (come frigoriferi ed evaporatori)