WILO ITALIA - WIL2543633 TWI5-SE-306EM-PNP/3 - 2543633

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Frequenz - 50 Hz
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads - rostfreier Stahl
Nennstrom - 5 A
Isolationsklasse nach IEC - F
Packung
1 ST
EAN
4048482504643
Artikelnummer
WIL2543633
Herstellernummer
2543633
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Frequenz:
50 Hz
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads:
rostfreier Stahl
Nennstrom:
5 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2810 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWI 5-SE-306 EM ,Rp11/4,0.75kW Pompaggio da pozzi, cisterne e serbatoi Irrigazione canalizzata, irrigazione a pioggia oppure prosciugamento Alimentazione idrica Utilizzo dell"acqua piovana


