WILO ITALIA - WIL2213869 ATMOS GIGA-B 50/160-11/2 - 2213869

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 11 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 20 A
Antriebsart - elektrisch
Packung
1 ST
EAN
4062679166544
Artikelnummer
WIL2213869
Herstellernummer
2213869
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
11 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
20 A
Antriebsart:
elektrisch
Schutzart (IP):
IP55
Drehzahl:
2900 1/min
Höhe Ansaugseite:
160 mm
Länge Mitte Druck-/Sauganschluss:
100 mm
Pumpenlänge:
857 mm
Pompa monoblocco motore ventil. Wilo Atmos GIGA-B 50/160-11/2


