Startseite

WILO ITALIA - WIL2213842 ATMOS GIGA-B 40/160-11/2 - 2213842

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2213842 ATMOS GIGA-B 40/160-11/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motorausgangsleistung (P2) - 11 kW

  • Frequenz - 50 Hz

  • Isolationsklasse nach IEC - F

  • Nennstrom - 20 A

  • Antriebsart - elektrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4062679166407

Artikelnummer

WIL2213842

Herstellernummer

2213842

Hersteller

WIL

Motorausgangsleistung (P2):

11 kW

Frequenz:

50 Hz

Isolationsklasse nach IEC:

F

Nennstrom:

20 A

Antriebsart:

elektrisch

Schutzart (IP):

IP55

Drehzahl:

2900 1/min

Höhe Ansaugseite:

132 mm

Länge Mitte Druck-/Sauganschluss:

80 mm

Pumpenlänge:

837 mm

Pompa monoblocco motore ventil. Wilo Atmos GIGA-B 40/160-11/2