WILO ITALIA - WIL2210113 YONOS MAXO 32/0,5-10 PN6/10 - 2210113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4062679000701
Artikelnummer
WIL2210113
Herstellernummer
2210113
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
1 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
190 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10,DN32,1x230V Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.


