Startseite

WILO ITALIA - WIL2205861 YONOS GIGA2.0-D 40/1-8/0,55 - 2205861

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2205861 YONOS GIGA2.0-D 40/1-8/0,55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - ja

  • Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4062679109923

Artikelnummer

WIL2205861

Herstellernummer

2205861

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

ja

Motorausgangsleistung (P2):

0 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

1 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Drehzahl:

1870 1/min

Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55,DN 40,0.6kW