WILO ITALIA - WIL2205858 YONOS GIGA2.0-D 40/1-16/1,5 - 2205858

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4062679109893
Artikelnummer
WIL2205858
Herstellernummer
2205858
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
2 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2100 1/min
Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5,DN 40,1.5kW


