Startseite

WILO ITALIA - WIL2205001 YONOS GIGA2.0-I 65/1-20/4,0 - 2205001

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2205001 YONOS GIGA2.0-I 65/1-20/4,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Motorausgangsleistung (P2) - 3 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4062679106724

Artikelnummer

WIL2205001

Herstellernummer

2205001

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Motorausgangsleistung (P2):

3 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

6 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Drehzahl:

2960 1/min

Pompa sing. alta effic. mot. vent. Wilo Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0,DN 65,3.9kW