Startseite

WILO ITALIA - WIL2175544 YONOS MAXO-Z 50/0,5-9 PN6/10 - 2175544

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2175544 YONOS MAXO-Z 50/0,5-9 PN6/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Drehzahlregelung Motor - eingebaut

  • Schutzart (IP) - IPX4D

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482739816

Artikelnummer

WIL2175544

Herstellernummer

2175544

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Drehzahlregelung Motor:

eingebaut

Schutzart (IP):

IPX4D

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

2 A

Aufgenommene Motorleistung (P1):

490 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO-Z 50/0,5-9,DN50,1x230V,400W Impianti di circolazione per acqua potabile nell'industria e nella tecnica edilizia.