Startseite

WILO ITALIA - WIL2170242 STRATOS GIGA-D 80/1-21/3,5 - 2170242

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2170242 STRATOS GIGA-D 80/1-21/3,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - ja

  • Motorausgangsleistung (P2) - 3 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482708706

Artikelnummer

WIL2170242

Herstellernummer

2170242

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

ja

Motorausgangsleistung (P2):

3 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

6 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

360 mm

Drehzahl:

3100 1/min

Selbstansaugend:

nein

Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA-D 80/1-21/3,5,DN80,3kW