WILO ITALIA - WIL2170229 Stratos GIGA-D 50/1-20/1,3 - 2170229
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4048482708577
Artikelnummer
WIL2170229
Herstellernummer
2170229
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
2 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
280 mm
Drehzahl:
4620 1/min
Selbstansaugend:
nein
Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA-D 50/1-20/1,3,DN50,1.3kW


