Startseite

WILO ITALIA - WIL2170132 STRATOS GIGA 80/1-37/5,3 - 2170132

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2170132 STRATOS GIGA 80/1-37/5,3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Motorausgangsleistung (P2) - 5 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 9 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482750385

Artikelnummer

WIL2170132

Herstellernummer

2170132

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Motorausgangsleistung (P2):

5 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

9 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

360 mm

Drehzahl:

3750 1/min

Selbstansaugend:

nein

Pompa sing. alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA 80/1-37/5,3,DN80,5.3kW