WILO ITALIA - WIL2170116 STRATOS GIGA 50/1-26/1,9 - 2170116
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 3 A
Packung
1 ST
EAN
4048482793979
Artikelnummer
WIL2170116
Herstellernummer
2170116
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
3 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
280 mm
Drehzahl:
4620 1/min
Selbstansaugend:
nein
Pompa sing. alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA 50/1-26/1,9,DN50,1.9kW


