WILO ITALIA - WIL2170113 STRATOS GIGA 40/1-32/2,2 - 2170113
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Motorausgangsleistung (P2) - 2 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 3 A
Packung
1 ST
EAN
4048482793948
Artikelnummer
WIL2170113
Herstellernummer
2170113
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Motorausgangsleistung (P2):
2 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
3 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
280 mm
Drehzahl:
4620 1/min
Selbstansaugend:
nein
Pompa sing. alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA 40/1-32/2,2,DN40,2.2kW


