Startseite

WILO ITALIA - WIL2163260 YONOS MAXO-D 80/0,5-6 PN6 - 2163260

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2163260 YONOS MAXO-D 80/0,5-6 PN6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - ja

  • Drehzahlregelung Motor - eingebaut

  • Schutzart (IP) - IPX4D

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482617299

Artikelnummer

WIL2163260

Herstellernummer

2163260

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

ja

Drehzahlregelung Motor:

eingebaut

Schutzart (IP):

IPX4D

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

3 A

Aufgenommene Motorleistung (P1):

800 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO-D 80/0,5-6 PN 6,DN80,650W Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.