Startseite

WILO ITALIA - WIL2160585 YONOS MAXO-D 32/0,5-7 PN6/10 - 2160585

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2160585 YONOS MAXO-D 32/0,5-7 PN6/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - ja

  • Drehzahlregelung Motor - eingebaut

  • Schutzart (IP) - IPX4D

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482577913

Artikelnummer

WIL2160585

Herstellernummer

2160585

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

ja

Drehzahlregelung Motor:

eingebaut

Schutzart (IP):

IPX4D

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

1 A

Aufgenommene Motorleistung (P1):

120 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO-D 32/0,5-7,DN32,1x230V,90W Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.