WILO ITALIA - WIL2159418 DL-E 80/140-7,5/2 - 2159418
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Motorausgangsleistung (P2) - 7 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 13 A
Packung
1 ST
EAN
4048482664453
Artikelnummer
WIL2159418
Herstellernummer
2159418
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Motorausgangsleistung (P2):
7 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
13 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
400 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa doppia mot. vent. risp. en. Wilo DL-E 80/140-7,5/2,DN80,7.5kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.


