WILO ITALIA - WIL2158950 DP-E 65/115-1,5/2 - 2158950
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4048482649191
Artikelnummer
WIL2158950
Herstellernummer
2158950
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Nennstrom:
5 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
340 mm
Drehzahl:
2900 1/min


