Startseite

WILO ITALIA - WIL2158948 DP-E 50/140-3/2 - 2158948

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2158948 DP-E 50/140-3/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - ja

  • Motorausgangsleistung (P2) - 3 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 9 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482649177

Artikelnummer

WIL2158948

Herstellernummer

2158948

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

ja

Motorausgangsleistung (P2):

3 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

9 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

340 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa doppia mot. vent. risp. en. Wilo DP-E 50/140-3/2,DN50,3kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.