Startseite

WILO ITALIA - WIL2158943 DP-E 40/130-2,2/2 - 2158943

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2158943 DP-E 40/130-2,2/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - ja

  • Motorausgangsleistung (P2) - 2 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 7 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482649139

Artikelnummer

WIL2158943

Herstellernummer

2158943

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

ja

Motorausgangsleistung (P2):

2 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

7 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

320 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa doppia mot. vent. risp. en. Wilo DP-E 40/130-2,2/2,DN40,2.2kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.