Startseite

WILO ITALIA - WIL2158815 IP-E 40/115-0,55/2 - 2158815

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2158815 IP-E 40/115-0,55/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW

  • Art der Drehzahlregelung - stufenlos

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482603391

Artikelnummer

WIL2158815

Herstellernummer

2158815

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Motorausgangsleistung (P2):

0 kW

Art der Drehzahlregelung:

stufenlos

Werkstoff des Pumpengehäuses:

Gusseisen

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50/60 Hz

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

Gußeisen GG 25 (GJL-250)

Drehzahlregelung Motor:

eingebaut

Nennstrom:

1 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

250 mm

Motor mit verlängerter Achse:

ja

Drehzahl:

2900 1/min

Selbstansaugend:

nein

Pompa sing. ventil. risp. energ. Wilo IP-E 40/115-0,55/2,DN40,0.55kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.