Startseite

WILO ITALIA - WIL2153672 IL-E 65/200-15/2 - 2153672

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2153672 IL-E 65/200-15/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Motorausgangsleistung (P2) - 15 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 26 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482548388

Artikelnummer

WIL2153672

Herstellernummer

2153672

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Motorausgangsleistung (P2):

15 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

26 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

475 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa sing. ventil. risp. energ. Wilo IL-E 65/200-15/2,DN65,15kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.