Startseite

WILO ITALIA - WIL2153671 IL-E 65/170-11/2 - 2153671

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2153671 IL-E 65/170-11/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Motorausgangsleistung (P2) - 11 kW

  • Art der Drehzahlregelung - stufenlos

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50/60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482548371

Artikelnummer

WIL2153671

Herstellernummer

2153671

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Motorausgangsleistung (P2):

11 kW

Art der Drehzahlregelung:

stufenlos

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50/60 Hz

Drehzahlregelung Motor:

eingebaut

Nennstrom:

18 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

430 mm

Motor mit verlängerter Achse:

nein

Drehzahl:

2900 1/min

Selbstansaugend:

nein

Pompa sing. ventil. risp. energ. Wilo IL-E 65/170-11/2,DN65,11kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.