WILO ITALIA - WIL2150700 YONOS ECO 25/1-5 BMS - 2150700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Volumenstrom (BEP) - 2.161 m³/h
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) - 444.9 kPa
Packung
1 ST
EAN
4048482453507
Artikelnummer
WIL2150700
Herstellernummer
2150700
Hersteller
WIL
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Volumenstrom (BEP):
2.161 m³/h
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):
444.9 kPa
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Gußeisen GG 20 (GJL-200)
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
0 A
Energieeffizienzindex (EEI):
0
Aufgenommene Motorleistung (P1):
33 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F


