WILO ITALIA - WIL2121239 DPL 32/105-0,75/2 - 2121239

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4048482215228
Artikelnummer
WIL2121239
Herstellernummer
2121239
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
1 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
260 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa doppia standard motore vent. Wilo DPL 32/105-0,75/2,DN32,3x400V,0.75kW


