WILO ITALIA - WIL2121230 IPL 80/120-4/2 - 2121230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom (BEP) - 77.94 m³/h
Doppelpumpe - nein
Motorausgangsleistung (P2) - 4 kW
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) - 1229 kPa
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Packung
1 ST
EAN
4048482215129
Artikelnummer
WIL2121230
Herstellernummer
2121230
Hersteller
WIL
Volumenstrom (BEP):
77.94 m³/h
Doppelpumpe:
nein
Motorausgangsleistung (P2):
4 kW
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):
1229 kPa
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50 Hz
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Nennstrom:
7 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
360 mm
Drehzahl:
2900 1/min


