Startseite

WILO ITALIA - WIL2121218 IPL 65/115-1,5/2 - 2121218

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2121218 IPL 65/115-1,5/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom (BEP) - 36.58 m³/h

  • Doppelpumpe - nein

  • Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW

  • Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) - 1032 kPa

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482214894

Artikelnummer

WIL2121218

Herstellernummer

2121218

Hersteller

WIL

Volumenstrom (BEP):

36.58 m³/h

Doppelpumpe:

nein

Motorausgangsleistung (P2):

1 kW

Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):

1032 kPa

Werkstoff des Pumpengehäuses:

Gusseisen

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50 Hz

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

Gußeisen GG 25 (GJL-250)

Nennstrom:

3 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

340 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa singola standard mot. ventil. Wilo IPL 65/115-1,5/2,,3x400V,1.5kW