Startseite

WILO ITALIA - WIL2121210 IPL 50/130-2,2/2 - 2121210

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2121210 IPL 50/130-2,2/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Motorausgangsleistung (P2) - 2 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennstrom - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482214818

Artikelnummer

WIL2121210

Herstellernummer

2121210

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Motorausgangsleistung (P2):

2 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

4 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

340 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa singola standard mot. ventil. Wilo IPL 50/130-2,2/2,,3x400V,2.2kW