Startseite

WILO ITALIA - WIL2121201 IPL 40/120-1,5/2 - 2121201

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2121201 IPL 40/120-1,5/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennstrom - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482214726

Artikelnummer

WIL2121201

Herstellernummer

2121201

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Motorausgangsleistung (P2):

1 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

3 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

320 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa singola standard mot. ventil. Wilo IPL 40/120-1,5/2,,3x400V,1.5kW