WILO ITALIA - WIL2120957 DL 65/210-2,2/4 - 2120957
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Motorausgangsleistung (P2) - 2 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 4 A
Packung
1 ST
EAN
4048482218687
Artikelnummer
WIL2120957
Herstellernummer
2120957
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Motorausgangsleistung (P2):
2 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
4 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
475 mm
Drehzahl:
1450 1/min
Pompa doppia standard motore vent. Wilo DL 65/210-2,2/4,DN65,3x400V,2.2kW


