Startseite

WILO ITALIA - WIL2120671 YONOS MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10 - 2120671

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2120671 YONOS MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - ja

  • Drehzahlregelung Motor - eingebaut

  • Schutzart (IP) - IPX4D

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482408019

Artikelnummer

WIL2120671

Herstellernummer

2120671

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

ja

Drehzahlregelung Motor:

eingebaut

Schutzart (IP):

IPX4D

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

6 A

Aufgenommene Motorleistung (P1):

1450 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO-D 65/0,5-16 PN 6/10,DN65 Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.