Startseite

WILO ITALIA - WIL2120669 YONOS MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10 - 2120669

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2120669 YONOS MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - ja

  • Drehzahlregelung Motor - eingebaut

  • Schutzart (IP) - IPX4D

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482408002

Artikelnummer

WIL2120669

Herstellernummer

2120669

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

ja

Drehzahlregelung Motor:

eingebaut

Schutzart (IP):

IPX4D

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

5 A

Aufgenommene Motorleistung (P1):

1250 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO-D 50/0,5-16 PN 6/10,DN50 Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.