WILO ITALIA - WIL2120661 YONOS MAXO 100/0,5-12 PN10 - 2120661
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 6 A
Packung
1 ST
EAN
4048482407982
Artikelnummer
WIL2120661
Herstellernummer
2120661
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
6 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
1550 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO 100/0,5-12 PN 16,DN100,1x230V Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.


