Startseite

WILO ITALIA - WIL2120660 YONOS MAXO 100/0,5-12 PN6 - 2120660

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2120660 YONOS MAXO 100/0,5-12 PN6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Drehzahlregelung Motor - eingebaut

  • Schutzart (IP) - IPX4D

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482407975

Artikelnummer

WIL2120660

Herstellernummer

2120660

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Drehzahlregelung Motor:

eingebaut

Schutzart (IP):

IPX4D

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

6 A

Aufgenommene Motorleistung (P1):

1550 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO 100/0,5-12 PN 6,DN100,1x230V Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.