WILO ITALIA - WIL2120658 YONOS MAXO 80/0,5-12 PN6 - 2120658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 6 A
Packung
1 ST
EAN
4048482407951
Artikelnummer
WIL2120658
Herstellernummer
2120658
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
6 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
1550 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO 80/0,5-12 PN 6,DN80,1x230V Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.


