Startseite

WILO ITALIA - WIL2120654 YONOS MAXO 65/0,5-12 PN6/10 - 2120654

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2120654 YONOS MAXO 65/0,5-12 PN6/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Drehzahlregelung Motor - eingebaut

  • Schutzart (IP) - IPX4D

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482407913

Artikelnummer

WIL2120654

Herstellernummer

2120654

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Drehzahlregelung Motor:

eingebaut

Schutzart (IP):

IPX4D

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

3 A

Aufgenommene Motorleistung (P1):

800 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10,DN65,1x230V Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.