WILO ITALIA - WIL2120650 YONOS MAXO 50/0,5-9 PN6/10 - 2120650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4048482235967
Artikelnummer
WIL2120650
Herstellernummer
2120650
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
2 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
490 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10,DN50,1x230V Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.


