WILO ITALIA - WIL2120648 YONOS MAXO 40/0,5-16 PN6/10 - 2120648

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 3 A
Packung
1 ST
EAN
4048482407593
Artikelnummer
WIL2120648
Herstellernummer
2120648
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
3 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
800 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10,DN40,1x230V Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.


