WILO ITALIA - WIL2120640 YONOS MAXO 25/0,5-10 PN10 - 2120640
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4048482235875
Artikelnummer
WIL2120640
Herstellernummer
2120640
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
1 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
190 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10,G11/2,1x230V Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.


