WILO ITALIA - WIL2120639 YONOS MAXO 25/0,5-7 PN10 - 2120639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Max. Förderhöhe - 7 m
Max. Pumpvolumen - 7.2 m³/h
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Packung
1 ST
EAN
4048482235868
Artikelnummer
WIL2120639
Herstellernummer
2120639
Hersteller
WIL
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Max. Förderhöhe:
7 m
Max. Pumpvolumen:
7.2 m³/h
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Bemessungsspannung:
230...230 V
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Durchmesser, Anschluss Einlassseite:
1 1/2 Zoll (40)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IPX4D
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Einbaulänge:
180 mm
Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite:
1 1/2 Zoll (40)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...110 °C
Nennstrom:
1 A
Energieeffizienzindex (EEI):
0.2
Aufgenommene Motorleistung (P1):
120 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
3700 1/min
Umgebungstemperatur:
-20...40 °C


