Startseite

WILO ITALIA - WIL2089585 IPL 40/115-0,55/2 - 2089585

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2089585 IPL 40/115-0,55/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4016322990550

Artikelnummer

WIL2089585

Herstellernummer

2089585

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Motorausgangsleistung (P2):

0 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

1 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

250 mm

Drehzahl:

2900 1/min

Pompa singola standard mot. ventil. Wilo IPL 40/115-0,55/2,3x400V,0.55kW