WILO ITALIA - WIL2063734 DL 32/170-0,55/4 - 2063734
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4016322848936
Artikelnummer
WIL2063734
Herstellernummer
2063734
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
1 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
320 mm
Drehzahl:
1450 1/min
Pompa doppia standard motore vent. Wilo DL 32/170-0,55/4,DN32,0.55kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.


