Startseite

WILO ITALIA - WIL2048340 TOP-Z30/7 EM PN6/10 RG - 2048340

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2048340 TOP-Z30/7 EM PN6/10 RG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Drehzahlregelung Motor - ohne

  • Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen

  • Schutzart (IP) - IPX4D

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4016322709633

Artikelnummer

WIL2048340

Herstellernummer

2048340

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Drehzahlregelung Motor:

ohne

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IPX4D

Frequenz:

50 Hz

Einbaulänge:

180 mm

Nennstrom:

0 A

Aufgenommene Motorleistung (P1):

185 kW

Isolationsklasse nach IEC:

H

Drehzahl:

2900 1/min

Impiegabile per impianti di circolazione per acqua calda potabile nell'industria e nella tecnica edilizia.Pompa di ricircolo con rotore bagnato con raccordo a bocchettone o a flangia, stadi di velocità preimpostabili per l’adattamento delle prestazioni.Equipaggiamento e funzionamentoTre stadi di velocità per l'adattamento manuale delle prestazioniPompe con motore monofase:P2 fino a 90W: protezione interna contro temperature elevate di avvolgimento non consentiteP2 = 180W: motore con protezione integrale grazie a contatti di protezione avvolgimento in abbinamento ad un apparecchio di sgancioPompe con motore trifase:P2 fino a 90W: protezione interna contro temperature elevate di avvolgimento non consentiteP2 ≥ 180W: Protezione integrale del motore con elettronica di sgancio integrataSegnale di erroreContatto per segnalazione cumulativa di bloccoSpia per indicazione del senso di rotazioneAlimentazione di rete 3~230V con spina di commutazione opzionaleCorpo pompa in bronzo oghisa grigia (acciaio inossidabile a seconda del modello)Flangia combinata PN 6/PN 10 (con DN 40 - DN 65)Gusci termoisolantiFunzioni supplementari grazie a moduli Protect C di completamento:segnalazione di blocco SSM come contatto di apertura libero da potenzialesegnalazione funzionamento SBM come contatto di chiusura libero da potenzialeingresso di comando "Prioritario Off"tramite contatto esterno libero da potenziale (contatto di apertura)rilevamento di bloccoProtezione integrale del motore con apparecchio di sgancioRiarmoGestione pompa doppia (due pompe singole installate parallelamente): funzionamento principale/di riserva (automatico scambio pompe per blocco/scambio pompa in base al tempo)