WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.283.8227.0 JUMPER BARIVB WKF 10- 2 - Z7.283.8227.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 57 A
Rastermaß - 10 mm
Farbe - gelb
Packung
10 ST
EAN
4015573533448
Artikelnummer
WIEZ7.283.8227.0
Herstellernummer
Z7.283.8227.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
57 A
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Spina di collegamento IVBWKF 10- 2


