WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.282.7229.0 CROSS CON. SLIDEIVS WKN 6TK- 2 - Z7.282.7229.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Trennbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 8 mm
Farbe - gelb
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4015573992542
Artikelnummer
WIEZ7.282.7229.0
Herstellernummer
Z7.282.7229.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Trennbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
CROSS CON. SLIDEIVS WKN 6TK- 2 Wieland , Ponticello per morsetti componibili


