Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.280.6527.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 2,5 - 5 - Z7.280.6527.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.280.6527.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 2,5 - 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - gelb

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573360167

Artikelnummer

WIEZ7.280.6527.0

Herstellernummer

Z7.280.6527.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Spina di collegamento IVBWKF 2,5 - 5