Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.280.6427.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 2,5 - 4 - Z7.280.6427.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.280.6427.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 2,5 - 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - gelb

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573360150

Artikelnummer

WIEZ7.280.6427.0

Herstellernummer

Z7.280.6427.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 2 5 - 4 Wieland , Ponticello per morsetti componibili