Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.261.2027.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 4- 10 - Z7.261.2027.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.261.2027.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 4- 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - gelb

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 20 ST

EAN

4015573360747

Artikelnummer

WIEZ7.261.2027.0

Herstellernummer

Z7.261.2027.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Spina di collegamento IVBWKF 4 - 10