Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.215.4427.0 JUMPER BAR VB WKM 2,5 / 15 - 4 - Z7.215.4427.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.215.4427.0 JUMPER BAR VB WKM 2,5 / 15 - 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573152472

Artikelnummer

WIEZ7.215.4427.0

Herstellernummer

Z7.215.4427.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

sonstige

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

JUMPER BAR VB WKM 2 5 15 - 4 Wieland , Ponticello per morsetti componibili